Rittal - EMC bunnplate for TS-skap med 1000mm bredde - 8800600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 1000 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177214903
Elnummer
2431753
Leverandørens varenummer
8800600
Typebeskrivelse
2431753
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
EMC bunnplate med kabelinnføring for TS-kabinetter med 100mm bredde. inkludert alt montasjemateriell


