Rittal - EMC-bunnplater for TS800B - 8800680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177214897
Elnummer
2430976
Leverandørens varenummer
8800680
Typebeskrivelse
2430976
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
EMC-bunnplater for TS800B


