Rittal - Fastsett bolt VX kabelfangsk - 8620400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Edelstål
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177927100
Elnummer
2406661
Leverandørens varenummer
8620400
Typebeskrivelse
2406661
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Edelstål
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
100 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang: 2 utbyggingsvinkler
2 utbyggingsvinkler for kabelfangskinne
Inkl. festemateriell
Henvisning: For innvendig utbygging på stående sokkelpanel
På sokkelpaneler som er rotert 90° er det ikke behov for utbyggingsvinkel, ettersom systemprofilen i sokkelpanelene kan brukes direkte i denne posisjonen
Passer for sokkel: med høyde: 100 mm
med høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,23 kg


