Rittal - FestevinkelSTYKKE f.MONT.SKINN - 4182000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093362
Elnummer
2432151
Leverandørens varenummer
4182000
Typebeskrivelse
2432151
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Fastsettingsvinkel for montasjeskinne, 24 sett


