Rittal - Flenseplate i metall, forpreget - 2562100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 339 mm
Høyde - 0 mm
Antall kontaktåpninger - 24
Tykkelse - 149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177390867
Elnummer
2430864
Leverandørens varenummer
2562100
Typebeskrivelse
2430864
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
339 mm
Høyde:
0 mm
Antall kontaktåpninger:
24
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...40
Flenseplate i metall, forpreget.
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 7035
Kapslingsklasse: IP 66
Antall pr pakke: 1 stk.
Antall svekkinger og størrelser pr. plate:
2 X M16
5 X M20
13 X M25
2 X M32
2 X M40
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 7035
Kapslingsklasse: IP 66
Antall pr pakke: 1 stk.
Antall svekkinger og størrelser pr. plate:
2 X M16
5 X M20
13 X M25
2 X M32
2 X M40


