Rittal - Flenseplate i metall, forpreget - 2563100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 534 mm
Høyde - 149 mm
Antall kontaktåpninger - 36
Tykkelse - 149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177390874
Elnummer
2430866
Leverandørens varenummer
2563100
Typebeskrivelse
2430866
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
534 mm
Høyde:
149 mm
Antall kontaktåpninger:
36
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
12...40
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 7035
Kapslingsklasse: IP 66
Antall pr pakke: 1 stk.
Antall svekkinger og størrelser pr. plate:
1 X M12
12 X M20
11 X M25
8 X M32
4 X M40
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


