Rittal - Flenseplate i metall, med svekkinger. - 2561100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 330 mm
Høyde - 0 mm
Antall kontaktåpninger - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177390850
Elnummer
2430862
Leverandørens varenummer
2561100
Typebeskrivelse
2430862
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
330 mm
Høyde:
0 mm
Antall kontaktåpninger:
15
Tykkelse:
90 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...32
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 7035
Kapslingsklasse: IP 66
Antall pr pakke: 1 stk.
Antall svekkinger og størrelser pr. plate:
9 X M20 svekkinger
4 X M25 svekkinger
2 X M32 svekkinger
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


