Rittal - Flenseplate lukket RAL7035 - 6206360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684386
Elnummer
2432828
Leverandørens varenummer
6206360
Typebeskrivelse
2432828
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Kapslingsfeste fast CP60 . Materiale: Støpt Sink, Farge: Ral 7035. Leveringsomfang: Pakninger og montasjedeler


