Rittal - Flenseplater i kunstoff størrelse 4 - 2562500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 339 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177325609
Elnummer
2430863
Leverandørens varenummer
2562500
Typebeskrivelse
2430863
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
339 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Flenseplater i kunstoff, type "multigate" størrelse 4
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
24 X 7 mm - 12 mm
48 X 10 mm - 15 mm
4 X 15 mm - 21 mm
8 X 15 mm - 25 mm
4 X 26 mm - 35 mm
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
24 X 7 mm - 12 mm
48 X 10 mm - 15 mm
4 X 15 mm - 21 mm
8 X 15 mm - 25 mm
4 X 26 mm - 35 mm


