Rittal - Flensplate i metall forprega - 1581100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 221 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 90 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177390843
Elnummer
2430829
Leverandørens varenummer
1581100
Typebeskrivelse
2430829
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
221 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
90 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Flensplate i stål
ProduktbladPDF


