Rittal - Flex-block. 4stk. hjørnestykker, 200mm for TS, TS-IT, SE8, PC - 8200000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Høyde - 200 mm
Farge - Svart
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177692619
Elnummer
2432852
Leverandørens varenummer
8200000
Typebeskrivelse
2432852
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Høyde:
200 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Materiale: Hjørneprofiler: Glassfiberforsterket plast
Avdekningsprofiler: Plast
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 hjørneprofiler
4 avdekningsprofiler
Pakkeenhet: 1 sett
EAN: 4028177692619
Tolltariffnummer: 39269097
Passer for: Kapslingstype: TS 8
TS-IT
SE 8
PC
Dimensjoner: Høyde: 200 mm


