Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Flex-block. 4stk. hjørnestykker, 100mm for TS, TS-IT, SE8, PC - 8100000

KopierKopier
Rittal - Flex-block. 4stk. hjørnestykker, 100mm for TS, TS-IT, SE8, PC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177692398

Elnummer

2432851

Leverandørens varenummer

8100000

Typebeskrivelse

2432851

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Bredde:

0 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

0 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Beskrivelse: Hjørnestykker i plast for individuell verktøyfri montering.
Materiale: Hjørneprofiler: Glassfiberforsterket plast
Avdekningsprofiler: Plast
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 hjørneprofiler
4 avdekningsprofiler
Pakkeenhet: 1 sett
EAN: 4028177692398
Tolltariffnummer: 39269097

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien