Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 100 X 1600mm - 8100160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1600 mm
Høyde - 100 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177692473
Elnummer
2432860
Leverandørens varenummer
8100160
Typebeskrivelse
2432860
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1600 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
1600 mm
Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sidepaneler er identiske i bredde og dybde. Materiale: Stålplate Farge: RAL 9005 Leveringsomfang: 2 paneler Pakkeenhet: 1 sett. Tolltariffnummer: 94032080 Passer for: Bredde: 1600 mm Dybde: 1600 mm Dimensjoner: Høyde: 100 mm


