Utgått

Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 100 X 1800mm - 8100180

KopierKopier
Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 100 X 1800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 1800 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

TS

EAN/GTIN

4028177692480

Elnummer

2432861

Leverandørens varenummer

8100180

Typebeskrivelse

2432861

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

1800 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Svart

Bredde for skapinnbygging:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

1800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

1800 mm

Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sidepaneler er identiske i bredde og dybde. Materiale: Stålplate Farge: RAL 9005 Leveringsomfang: 2 paneler Pakkeenhet: 1 sett. Tolltariffnummer: 94032080 Passer for: Bredde: 1800 mm Dybde: 1800 mm Dimensjoner: Høyde: 100 mm