Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 100 X 400mm - 8100400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 400 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177692411
Elnummer
2432854
Leverandørens varenummer
8100400
Typebeskrivelse
2432854
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
400 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Tolltariffnummer: 94032080 Passer for: Bredde: 400 mm Dybde: 400 mm Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


