Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 100 X 500mm - 8100600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TS
EAN/GTIN
4028177692435
Elnummer
2432856
Leverandørens varenummer
8100600
Typebeskrivelse
2432856
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei


