Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 200 X 1200mm - 8200120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1200 mm
Høyde - 200 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
TS
EAN/GTIN
4028177692688
Elnummer
2432868
Leverandørens varenummer
8200120
Typebeskrivelse
2432868
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1200 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
1200 mm


