Rittal - Flex-Block, ventilert sidepanel 100 X 600mm - 8100602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177692497
Elnummer
2432869
Leverandørens varenummer
8100602
Typebeskrivelse
2432869
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
600 mm
Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sidepaneler er identiske i bredde og dybde. Materiale: Stålplate Farge: RAL 9005 Leveringsomfang: 2 paneler Pakkeenhet: 1 sett. Tolltariffnummer: 94032080 Passer for: Bredde: 600 mm Dybde: 600 mm Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Egner seg godt på skap med takvifte, der luften rutes inn i skapet, gjennom den ventilerte sokkelen.
Kan også bestykkes med filtermatte, slik at inn-luften i skapet blir renset før den kommer inn i skapet.
Filtermatter finnes på side 517, i Håndbok 34, eller ved å følge denne linken: http://www.rittal.com/no-no/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0901ZUBEHOER1/PG0899ZUBEHOER1/PG11096ZUBEHOER1/PGR11762ZUBEHOER1/PRO31641ZUBEHOER1&productID=7583500
Egner seg godt på skap med takvifte, der luften rutes inn i skapet, gjennom den ventilerte sokkelen.
Kan også bestykkes med filtermatte, slik at inn-luften i skapet blir renset før den kommer inn i skapet.
Filtermatter finnes på side 517, i Håndbok 34, eller ved å følge denne linken: http://www.rittal.com/no-no/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0901ZUBEHOER1/PG0899ZUBEHOER1/PG11096ZUBEHOER1/PGR11762ZUBEHOER1/PRO31641ZUBEHOER1&productID=7583500


