Rittal - For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen. Bredde = 600 mm. For TS, SE, CM, TP PK=2 stk - 8802065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177496354
Elnummer
1283817
Leverandørens varenummer
8802065
Typebeskrivelse
1283817
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Består av 2 påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler. Materiale: Aluminiumsprofil. Pakning: PU-skum. Tverrsnitt: 30 x 25 mm. IP 55 ved riktig montering.