Rittal - Fordelingsskap vegg 600X380X350 - 7643000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DK
EAN/GTIN
4028177147034
Elnummer
6911515
Leverandørens varenummer
7643000
Typebeskrivelse
Ford.skap vegg 600X600X350
19 tommers nivå:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
13
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
350 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
60 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


