Rittal - FV Blue e+ 110 m³/h 24 V DC - 3239724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Bredde - 204 mm
Høyde - 204 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177998179
Elnummer
2467548
Leverandørens varenummer
3239724
Typebeskrivelse
2467548
Antall vifter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
204 mm
Høyde:
204 mm
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
105 mm


