Rittal - FV Blue e+ 867/910 m³/h RAL 9 - 3244708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Svart
Bredde - 323 mm
Høyde - 323 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177997905
Elnummer
2467563
Leverandørens varenummer
3244708
Typebeskrivelse
2467563
Antall vifter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Svart
Bredde:
323 mm
Høyde:
323 mm
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
9005
Dybde:
144,5 mm


