Rittal - FV Blue e+ EC 625 m³/h 1 - 3243900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 625 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177997929
Elnummer
2467568
Leverandørens varenummer
3243900
Typebeskrivelse
2467568
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
625 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
323 mm
Høyde:
323 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
156,5 mm


