Rittal - GA aluminiumsboks 125X80X57 - 9105210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Høyde - 80 mm
Dybde - 57 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177145375
Elnummer
2432606
Leverandørens varenummer
9105210
Typebeskrivelse
2432606
Bredde:
125 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
57 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7001
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


