Rittal - GA aluminiumsboks 260X160X90 - 9113210

KopierKopier
Rittal - GA aluminiumsboks 260X160X90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 260 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Dybde - 91 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177145443

Elnummer

2432626

Leverandørens varenummer

9113210

Typebeskrivelse

2432626

Bredde:

260 mm

Høyde:

160 mm

Dybde:

91 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7001

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

GA aluminiumsboks IP66 260X160X90 Rittal