Rittal - GA aluminiumsboks 58X64X36 - 9101210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 58 mm
Høyde - 64 mm
Dybde - 34 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177145337
Elnummer
2432601
Leverandørens varenummer
9101210
Typebeskrivelse
2432601
Bredde:
58 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
34 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7001
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


