Rittal - Gjelleplate, stål, RAL7035 - 2542235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 210 mm
Dybde for skapinnbygging - 100 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165267
Elnummer
2430856
Leverandørens varenummer
2542235
Typebeskrivelse
2430856
Bredde for skapinnbygging:
210 mm
Dybde for skapinnbygging:
100 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
210 mm
Høyde:
100 mm
Diameter:
210 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre