Rittal - Glideskinne,1HE,fast monterin - 5501430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Høyde - 0 mm
Maks belastning - 80 kg
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177678989
Elnummer
2432881
Leverandørens varenummer
5501430
Typebeskrivelse
2432881
Modell / utførelse:
Andre
Høyde:
0 mm
Maks belastning:
80 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
VX IT Glideskinne, 1 HE, for fast montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt in. 19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen


