Rittal - Glideskinner 80kg Dyb 600-825 - 5302035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 35 mm
Dybde - 740 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952645
Elnummer
2406838
Leverandørens varenummer
5302035
Typebeskrivelse
2406838
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Dybde:
740 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT styreskinne i dybden for TE, TS IT, VX IT 600-900 mm, 80 kg
ProduktbladPDF


