Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Gulvskap TS8 1000X2000X400 Ral 7035 - 8004500

KopierKopier
Rittal - Gulvskap TS8 1000X2000X400 Ral 7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177486324

Elnummer

2430126

Leverandørens varenummer

8004500

Typebeskrivelse

2430126

Bredde:

1000 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Gulvskap TS8 1000X2000X400 Ral 7035