Rittal - Gulvskap VX 1000x1800x400 - 8084000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177813656
Elnummer
2406454
Leverandørens varenummer
8084000
Typebeskrivelse
2406454
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm
Overflate: Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12
IK-kode: IK10
Leveringsomfang: Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale: Stålplate
Dimensjoner: Bredde: 1000 mm
Høyde: 1800 mm
Dybde: 400 mm
Montasjeplate: Bredde: 899 mm
Høyde: 1696 mm
Antall dører: 1
Pakkeenhet: 1 stk.
Vekt/VE: 133 kg


