Rittal - HD Kobligsboks 1.4301 IP69K - 1670600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 80 mm
Bredde - 172 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177639737
Elnummer
2432142
Leverandørens varenummer
1670600
Typebeskrivelse
2432142
Lengde:
80 mm
Bredde:
172 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
80 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Rustfritt stål
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


