Rittal - HD Kompaktapparatskap 1010x10 - 1318600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1010 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Andre
Farge - Edelstål
Antall dører - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177918535
Elnummer
2415803
Leverandørens varenummer
1318600
Typebeskrivelse
2415803
Bredde:
1010 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


