Rittal - HD veggfestebrakett 50mm (AISI 304) - 4000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HD
EAN/GTIN
4028177565654
Elnummer
2430901
Leverandørens varenummer
4000100
Typebeskrivelse
2430901
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
HD veggfestebrakett 50mm (AISI 304)


