Rittal - HD veggskap (AISI 304) - 1307600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 510 mm
Høyde - 669 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177567627
Elnummer
2430814
Leverandørens varenummer
1307600
Typebeskrivelse
2430814
Bredde:
510 mm
Høyde:
669 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
- Skap og dør:
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Montasjeplate: Stålplate
- Låsinnsatser HD:
Rustfritt stål 1.4404
(AISI 316L)
- Pakning: Silikon, i samsvar
med FDA-direktiv
21 CFR 177.2600
Overflate:
- Skap og dør:
Børstet, ruhet 400,
RA< 0,8 µm
- Montasjeplate: forsinket
- Pakning: gjennomfarget blå
(RAL 5010)
Kapslingsklasse:
- IP 66 iht. EN 60 529
- IP 69K iht. DIN 40 050-9
NEMA 13 oppfylles
NEMA 4X oppfylles
Leveringsomfang:
- Helt tett kapsling
- Dør med innpresset pakning
- Valgfri dørhengsling


