Rittal - Hengsel ALUMINIUM - 9123000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 0 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154537
Elnummer
2432647
Leverandørens varenummer
9123000
Typebeskrivelse
2432647
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
0 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengsler, utvendig
For montering av lokk til boksens underdel.
For: GA 9108.210/9110.210/
9111.210/9112.210/
9113.210/9114.210/
9116.210/9117.210/
9118.210/9119.210
Materiale:
Støpt aluminium
Farge:
RAL 7001
For montering av lokk til boksens underdel.
For: GA 9108.210/9110.210/
9111.210/9112.210/
9113.210/9114.210/
9116.210/9117.210/
9118.210/9119.210
Materiale:
Støpt aluminium
Farge:
RAL 7001


