Rittal - Hengsel AX 180° 2/frp - 2449010

KopierKopier
Rittal - Hengsel AX 180° 2/frp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - nei

  • Utenpåliggende gangjern - Ja

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

AX

EAN/GTIN

4028177925274

Elnummer

2436778

Leverandørens varenummer

2449010

Typebeskrivelse

2436778

Innfelte gangjern:

nei

Utenpåliggende gangjern:

Ja

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

AX 180°-hengsel