Rittal - Hengsel for sidevegg RAL 7035 6 stk - 8800110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 180 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177246997
Elnummer
2431773
Leverandørens varenummer
8800110
Typebeskrivelse
2431773
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
180 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
TS sidevegg, asymmetrisk
Åpningsvinkelen på 180° muliggjør uhindret tilgang.
Montering kan gjøres fra både inn- og utsiden
av skapet. Bytt de 3 festebrakettene med
hengslene. Skapets kapslingsklasse opprettholdes
til tross for hengsling.
Materiale:
Støpt sink
Leveringsomfang:
Inkl. montasjeskruer.
6 stk


