Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Hengsler 180°  - 8619050

KopierKopier
Rittal - Hengsler 180° 

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177920293

Elnummer

2406600

Leverandørens varenummer

8619050

Typebeskrivelse

2406600

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Beskrivelse: For å utvide åpningsvinkelen fra 130° til 180° i fremste monteringsposisjon.
Fordeler: Optimal tilgjengelighet til komponentene som ligger bak svingrammen og 19"-komponentene
Materiale: Støpejern
Leveringsomfang: Hengsler oppe og nede
Inkl. festemateriell
Hengsel: 180°
Belastning: statisk (maks.): 1500 N
Pakkeenhet: 1 stk.