Rittal - Hengsler, STORE - 9581000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 90 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177140356
Elnummer
2432727
Leverandørens varenummer
9581000
Typebeskrivelse
2432727
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
90 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengsler for montering av lokk.
Den vedlagte bormalen gjør monteringen enkel.
Farge:
Lik RAL 7035
Leveringsomfang:
1 sett =
2 hengsler,
4 festeskruer,
4 blindpropper i polyetylen,
1 bormal.
Den vedlagte bormalen gjør monteringen enkel.
Farge:
Lik RAL 7035
Leveringsomfang:
1 sett =
2 hengsler,
4 festeskruer,
4 blindpropper i polyetylen,
1 bormal.


