Rittal - HYGROSTAT 50-100% AC/DC - 3118000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hygrostat
Merkestrøm In - 5 A
Monteringsmetode - Andre
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Justerbar reaksjonsverdi for relativ luftfuktighet - 50...100 %
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177036734
Elnummer
2430234
Leverandørens varenummer
3118000
Typebeskrivelse
2430234
Modell / utførelse:
Hygrostat
Merkestrøm In:
5 A
Monteringsmetode:
Andre
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Justerbar reaksjonsverdi for relativ luftfuktighet:
50...100 %
Med digital visning:
nei
HYGROSTAT 50-100% AC/DC


