Rittal - Hylle 19 F b409xd400mm 50 - 7144035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 409 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 400 mm
Maks belastning - 50 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165694
Elnummer
6911508
Leverandørens varenummer
7144035
Typebeskrivelse
6911508
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
409 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Hylle 19" F b409Xd400mm 50 kg


