Rittal - Hylleplan 471x500 - 7165035

KopierKopier
Rittal - Hylleplan 471x500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 471 mm

  • Høyde - 29 mm

  • Dybde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177165809

Elnummer

2432900

Leverandørens varenummer

7165035

Typebeskrivelse

2432900

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

471 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

500 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskrivelse:
For montering i skap uten 482,6 mm (19'')-montering. Maks. apparathylledybde = skapdybde – 100 mm.

Tekniske data:
Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Apparathyller, uttrekkbare

Utførelse:
Ventilert

Passer for:
Kapslingstype: TS 8
Bredde: 600 mm

Dimensjoner:
Bredde: 600 mm
Høyde: 29 mm
Dybde: 500 mm

Belastning:
50 kg flatelast, statisk

Materiale:
Stålplate

Farge:
RAL 7035

Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell

Pakkeenhet:
1 St.

EAN:
4028177165809

Tolltariffnummer:
94039010