Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Innsats kabelgennemføring 8 mm - 2580008

KopierKopier
Rittal - Innsats kabelgennemføring 8 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre

  • Gjengelengde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177939677

Elnummer

2436826

Leverandørens varenummer

2580008

Typebeskrivelse

2436826

Gjengetype:

PG

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengelengde:

6 mm

Fastnøkkelbredde:

17 mm

Sekskant hjørnemål:

17 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Modell / utførelse:

Andre

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SZ Pakningsinnsatser, for kabelgjennomføring, modulær, liten, for kabeldiameter 8 mm

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien