Rittal - Innsats kabelgennemføring 12mm - 2580012

KopierKopier
Rittal - Innsats kabelgennemføring 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • For kabeldiameter fra/til - 12...13 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177939714

Elnummer

2436830

Leverandørens varenummer

2580012

Typebeskrivelse

2436830

Gjengetype:

PG

For kabeldiameter fra/til:

12...13 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

1,41 mm

Gjengelengde:

6 mm

Fastnøkkelbredde:

17 mm

Sekskant hjørnemål:

17 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Andre

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SZ Pakningsinnsatser, for kabelgjennomføring, modulær, liten, for kabeldiameter 12 mm