Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Innskyvningsvifte 3 stk 230V (AC), 480 m^3/h - 3342230

KopierKopier
Rittal - Innskyvningsvifte 3 stk 230V (AC), 480 m^3/h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 480 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177041523

Elnummer

2431087

Leverandørens varenummer

3342230

Typebeskrivelse

2431087

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

480 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Grå

Bredde:

4826 mm

Høyde:

44 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

Ja

Ventilator:

nei

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Merkeeffekt:

0 W

EMC-utførelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Passer for 19 tommers rackmontasje:

Ja

RAL-nummer:

7035

Dybde:

200 mm

Innskyvningsvifte 3 stk 230V (AC), 480 m^3/h

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien