Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - IT Combo Rail for Cable Management 19" - 5302026

KopierKopier
Rittal - IT Combo Rail for Cable Management 19"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 482,6 mm

  • Høyde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177952584

Elnummer

2406832

Leverandørens varenummer

5302026

Typebeskrivelse

2406832

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

482,6 mm

Høyde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

VX IT 19 "kombinasjonsskinne, stålplate, galvanisert

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien