Rittal - IT-kabelstyringspanel 1HE RAL - 5302203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 0
Fibertype - Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 3
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955653
Elnummer
2406880
Leverandørens varenummer
5302203
Typebeskrivelse
2406880
Egnet for antall koblinger/adaptere:
0
Fibertype:
Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 3
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
0
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Andre
Antall høydeenheter:
1


