Rittal - IT-panel for kabelinnføring 19" 1 HE - 5302202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177952874
Elnummer
2406870
Leverandørens varenummer
5302202
Typebeskrivelse
2406870
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelinnføringspanel med 482,6 mm (19 ") børstelist, 1 U, RAL 9005
ProduktbladPDF


