Rittal - Jordingslisse 300/25 5 STK - 2569000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177027978
Elnummer
2430873
Leverandørens varenummer
2569000
Typebeskrivelse
2430873
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm


